Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 28536 Sensor-/Aktuatorkabel 0,3 m M12 M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 28536 Sensor-/Aktuatorkabel 0,3 m M12 M8 Schwarz
Belden 28536 Sensor-/Aktuatorkabel 0,3 m M12 M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30489818
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     28536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Zertifizierung
E104696 UL 2238; cURus DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.