Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LV138ADR Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN74LV138ADR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN74LV138ADR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30478190
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LV138ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
1.5 mm
Breite (mit Pins)
10 mm
Tiefe (mit Pins)
6.2 mm
Höhe (mit Pins)
1.75 mm
Verpackungstiefe
340.5 mm
Verpackungsbreite
336.1 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
16
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, Decoder, Decoder IC, 74lv logic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.