Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74AHCT1G125DCKT Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN74AHCT1G125DCKT Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN74AHCT1G125DCKT Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30476679
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT1G125DCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.15 mm
Tiefe
1.4 mm
Höhe
1 mm
Breite (mit Pins)
2.15 mm
Tiefe (mit Pins)
2.4 mm
Höhe (mit Pins)
1.1 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
5
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.