Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CD74HC244E Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments CD74HC244E Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments CD74HC244E Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30475525
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC244E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.92 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
26.92 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
20
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,479*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74HC244ADTG
ab € 0,281*
Ähnlich
Texas Instruments
SN74HC244N
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.