Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Evolution 14 Multi-Tool-Messer Metallisch, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Evolution 14 Multi-Tool-Messer Metallisch, Rot
Victorinox Evolution 14 Multi-Tool-Messer Metallisch, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30470769
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     2.3903.E
EAN/GTIN:
     7611160044754
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Mittleres Taschenmesser mit Schere Seien Sie bereit für Veränderungen, erforschen Sie neue Horizonte und machen Sie jeden Tag Fortschritte. Genau das sind die Ideen der Evolution Kollektion. Mit dem Modell Evolution 14 haben Sie das perfekte Werkzeug für die Abenteuer des Alltags zur Hand. Es verfügt über alle Funktionen die Sie brauchen. Die ergonomisch geformten Schalen bieten zusätzlich einen hervorragenden Griff und Stabilität. Evolution im Taschenformat – mit diesem innovativen Messer geht Ihnen die Arbeit schneller und leichter von der Hand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
85 mm
Höhe
20.5 mm
Gewicht
76 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Cellidor
Materiallgriff
ABS Synthetik
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Anzahl Werkzeuge
14 Werkzeug
Scheren
Ja
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Pinzetten
Ja
Zahnstocher
Ja
Schraubendreher
Ja
Nagelfeile
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.