Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 3.9050.47B1 Taschenmesser Barlow Grün, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 3.9050.47B1 Taschenmesser Barlow Grün, Metallisch
Victorinox 3.9050.47B1 Taschenmesser Barlow Grün, Metallisch
Victorinox 3.9050.47B1 Taschenmesser Barlow Grün, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30470735
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     3.9050.47B1
EAN/GTIN:
     7611160026484
Suchbegriffe:
Okulier-/Veredelungsmesser
Okuliermesser
Okulierveredelungsmesser
Multifunktionsmesser
Wenn Schnittblumen in der Vase gepflegt werden, bereiten sie einem länger Freude. Wenn Pflanzen im Frühling effektiv beschnitten werden, gedeihen sie über die Sommermonate. Deshalb haben wir unser Blumenmesser entwickelt, ein wichtiges und verlässliches Werkzeug für Floristen und Gärtner. Es verfügt über eine scharfe, starke, gerade 55 mm lange Klinge und einen 100 mm langen Nylon-Griff. Dieses Werkzeug nimmt es selbst mit widerspenstigen Zweigen, Stängeln und Blättern auf. Ihre Blumenarrangements halten jetzt länger, denn die Stängel können das Wasser dank des perfekten und sauberen Schnitts durch die gerade Klinge effizienter aufnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
230 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
62 g
Merkmale
Bauart
Slip joint knife
Messertyp
Barlow
Materiallgriff
Polyamid
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Anzahl Werkzeuge
1 Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.