Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissTool Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissTool Multi-Tool-Messer
Victorinox SwissTool Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30470726
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     3.0338.N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Nähschere
Schneiderschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
115 mm
Merkmale
Bauart
Locking blade knife
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Anzahl Werkzeuge
38 Werkzeug
Scheren
Ja
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Schraubendreher
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneiderschere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 192,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.