Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC D 415 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC D 415 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC D 415 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30468601
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     20415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Alu-Transportbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
415 l
Breite
1192 mm
Tiefe
790 mm
Höhe
515 mm
Innenmaße (B x T x H)
1160 x 755 x 485 mm
Gewicht
16000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,44*
€ 565,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,11*
€ 559,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,29*
€ 545,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,24*
€ 485,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.