Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3165140127776 Herst.-Nr.: 2 608 638 471 EAN/GTIN: 3165140127776 |
| |
|
| | |
| - T 118 B - HSS, gewellt, gefräst - Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Metallblech (mittelstark) | | Material Messer | Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) | Leistungen | Variabler Klingenzahnabstand | Ja | | Klingenzahnabstand (min.) | 1.9 mm | | Klingenzahnabstand (max.) | 2.3 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 92 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 17,27* | € 22,10* | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,93* | € 23,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 16,85* | € 23,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,25* | € 25,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 18,45* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|