Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 66 0 00 Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 66 0 00 Vornschneider
Wiha Z 66 0 00 Vornschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30455876
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
Bolzen Vornschneider
Gekrümmte Greifbacken mit Drahtschneider.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vornschneider
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.