Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram ECO CI Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram ECO CI Kit
Osram ECO CI Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30454578
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321392091
EAN/GTIN:
     4008321392091
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.