Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LMS CI BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LMS CI BOX
Osram LMS CI BOX
Osram LMS CI BOX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30454034
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321083692
EAN/GTIN:
     4008321083692
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Vorschaltgerät
Zugentlastung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Verpackungstiefe
269 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Länge (mm)
261 mm
Breite
71 mm
Höhe
27 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.