Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QTP-DL 1X55 GII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QTP-DL 1X55 GII
Osram QTP-DL 1X55 GII
Osram QTP-DL 1X55 GII
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30453804
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321390158
EAN/GTIN:
     4008321390158
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
osram elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät osram
vorschaltgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
50000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
24 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.