Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1949 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1949 Akkuladegerät
PATONA 1949 Akkuladegerät
PATONA 1949 Akkuladegerät
PATONA 1949 Akkuladegerät
PATONA 1949 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30408210
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1949
EAN/GTIN:
     4055655124065
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät micro
schnellladegerät
Der PATONA DMW-BLC12 E, BLC12, BLC12PP USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender.

Der DMW-BLC12 E, BLC12, BLC12PP Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting.

Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Produkte
Panasonic DMW-BLC12 E, BLC12, BLC12PP
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1942
ab € 12,61*
Ähnlich
PATONA
1938
ab € 10,16*
Ähnlich
PATONA
191659
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
191660
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
191661
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
191656
ab € 16,06*
Ähnlich
PATONA
191655
ab € 16,05*
Ähnlich
PATONA
191642
ab € 16,07*
Ähnlich
PATONA
191666
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.