Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual Ladegerät f. Panasonic DMW-BCL7 Lumix F5 FH50 FS50 SZ3 SZ9 XS1 inkl. Micro-USB Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual Ladegerät f. Panasonic DMW-BCL7 Lumix F5 FH50 FS50 SZ3 SZ9 XS1 inkl. Micro-USB Kabel
Artikel-Nr.:
     296-191659DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     191659
EAN/GTIN:
     4055655188975
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Panasonic

PATONA Dual Ladegerät f. Panasonic DMW-BCL7 Lumix F5 FH50 FS50 SZ3 SZ9 XS1 inkl. Micro-USB Kabel

Das PATONA DMW-BCL7 Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen.
Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte.
Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen.
Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden.
Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.

Technische Daten

  • Input: 5V 2,1A
  • Output: 4,2V 600mA x2



Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:

Panasonic
Lumix
F5, FH50, FS50, SZ3, SZ9, XS1

Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:

Panasonic BCL7, DMWBCL7E , DMW-BCL7E 

Zusatzinformationen:
Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1942
ab € 12,63*
Ähnlich
PATONA
1949
ab € 12,62*
Ähnlich
PATONA
1938
ab € 10,22*
Ähnlich
PATONA
191660
ab € 14,03*
Ähnlich
PATONA
191661
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
191656
ab € 16,07*
Ähnlich
PATONA
191655
ab € 16,07*
Ähnlich
PATONA
191642
ab € 16,05*
Ähnlich
PATONA
191666
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.