Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assa Abloy 492L08---11---6 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Indoor Linkshändig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Assa Abloy 492L08---11---6 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Indoor Linkshändig
Assa Abloy 492L08---11---6 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Indoor Linkshändig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30376027
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     492L08---11---6
EAN/GTIN:
     4042203453647
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Code Handle Langschild-Variante ohne Zylinderlochung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hebel tastenlose Eingabe
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Handausrichtung
Linkshändig
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl, Zink
Anzeigelicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl der Zyklen
100000
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
254 mm
Unterstützte Spindellänge (max.)
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.