Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware 8711112792197 Aufbewahrungsbox Rechteckig Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunware 8711112792197 Aufbewahrungsbox Rechteckig Rot, Weiß
Sunware 8711112792197 Aufbewahrungsbox Rechteckig Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30348195
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     8711112792197
EAN/GTIN:
     8711112792197
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Rot, Weiß
Form
Rechteckig
Färbung
Muster
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Deckelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
6 l
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
140 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sunware
8711112798250
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.