Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer E3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APG Cash Drawer E3000
APG Cash Drawer E3000
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30278039
Hersteller:
     APG Cash Drawer
Herst.-Nr.:
     EB520-EG4541
EAN/GTIN:
     5711783508083
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade lichtgrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Eingangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
109 mm
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
PK-27-32-BX
ab € 34,89*
Zubehör
APG
PK-15TA-E2-BX
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.