Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 07RGK3 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 07RGK3 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
DELL 07RGK3 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30227717
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     07RGK3
EAN/GTIN:
     4053162427181
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.