Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SPV-150-48 Netzteil 150 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SPV-150-48 Netzteil 150 W Metallisch
MEAN WELL SPV-150-48 Netzteil 150 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30153815
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SPV-150-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteiltester
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
150 W
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
2.5/115VC, 1.25/230VC A
Leistungsfaktor
0,94
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
83 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
207000 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
1 %
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
SPV-150-12
ab € 53,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.