Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 8354C Notizbuch A4 160 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 8354C Notizbuch A4 160 Blätter
Clairefontaine 8354C Notizbuch A4 160 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30132692
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8354C
EAN/GTIN:
     3329680835403
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
160 Blätter
Format
A4
Mediengewicht
80 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,19*
€ 57,3461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 43,83*
€ 52,1577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,81*
€ 48,5639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
8355C
ab € 22,37*
Sonstiges
Clairefontaine
8353C
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.