Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Router mit 4G/LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Router mit 4G/LTE
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Router mit 4G/LTE
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Router mit 4G/LTE
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Router mit 4G/LTE
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Router mit 4G/LTE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30083143
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR6400 V4
EAN/GTIN:
     6935364092771
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
4G Router
Erhalten Sie Ihr WLAN und Internet über 4G LTE
300 Mbit/s Wireless N 4G LTE-Router


Keine Konfiguration erforderlich Einfach Plug and Play!
Mit einem integrierten 4G LTE-Modem und einem integrierten SIM-Kartensteckplatz müssen Sie lediglich eine Micro-SIM-Karte einlegen und den Router einschalten. Es war noch nie einfacher, schnelles und stabiles WLAN in einem 4G LTE-Netzwerk zu nutzen.

Teilen Sie Ihr 4G LTE-Netzwerk
Nutzen Sie Ihr hochmodernes 4G LTE-Netzwerk für Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit / s. Teilen Sie Ihr 4G LTE-Netzwerk mit mehreren Wi-Fi-Geräten und genießen Sie ununterbrochene HD-Filme, schnelle Dateidownloads und reibungslose Video-Chats. Voll kompatibel mit FDD-LTE und TDD-LTE für die Zusammenarbeit mit den meisten Dienstanbietern weltweit.

WLAN, wo Sie es benötigen
Genießen Sie unübertroffenen Komfort und Vielseitigkeit. Seit Jahren im Feld getestet, um die universelle Kompatibilität mit 2 fortschrittlichen LTE-Antennen zu gewährleisten und eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten. Schließen Sie einfach eine Micro-SIM-Karte an und schalten Sie diese elegante Technologie ein, um schnelles und stabiles WLAN zu nutzen, egal ob Sie zu Hause sind oder fern arbeiten.

Internetzugang für
bis zu 32 Geräte gleichzeitig

Teilen Sie problemlos eine 3G / 4G-Verbindung mit bis zu 32 drahtlosen Geräten wie Telefonen, Tablets und Laptops gleichzeitig. 4 LAN-Ports bieten Internet für kabelgebundene Geräte wie Desktop-Computer.

Einfache Einrichtung und Verwaltung
Richten Sie den TL-MR6400 dank seiner intuitiven Weboberfläche und der leistungsstarken Tether-App in wenigen Minuten ein. Mit Tether können Sie die Netzwerkeinstellungen auch von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten, einschließlich Kindersicherung und Zugriffskontrolle.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Sonstige Funktionen
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300 Mbit/s
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Unterstützende WAN-Typ
RJ-45 SIM
Frequenzband
2.4 GHz
Rack-Einbau
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,1900 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
VPN-Server
PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
VPN-Passthrough
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPSec
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
33.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Intern & extern
Anzahl der Antennen
4
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-Link
Archer MR400
ab € 62,92*
Sonstiges
TP-Link
M7650
ab € 110,11*
Sonstiges
TP-Link
M7450
ab € 92,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.