Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Info-Tower Dual L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Info-Tower Dual L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor Info-Tower Dual L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor Info-Tower Dual L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30067661
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1572
EAN/GTIN:
     4250058515728
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Beim Info-Tower Dual handelt es sich um ein mobiles Standsystem für zwei Monitore bzw. Flachbildschirme bis zu einer Größe von 55″ – nebeneinander. Die Belastungsgrenze der Standsäule liegt dabei bei einem Gewicht von max. zwei mal 60 kg. Das Rollensystem ist verdeckt im Fuß des Info-Towers installiert.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
1295 - 1895 mm
Anpassbar
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1895 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,16*
€ 1.209,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,63*
€ 1.203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,85*
€ 1.161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,85*
€ 1.132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,50*
€ 1.088,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.