Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 88509 Universalstreifenleuchte LED 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 88509 Universalstreifenleuchte LED 600 mm
Synergy 21 88509 Universalstreifenleuchte LED 600 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30063479
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00031
EAN/GTIN:
     4038816998880
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Die Synergy 21 LED Lichtleisten der Prometheus Serie eignen sich hervorragend für einen dezenten Einbau bei äußerst schmalen Einbaumöglichkeiten.
Hier haben Sie die Auswahl zwischen den Lichtfarben warmweiß, kaltweiß, DUALweiß oder als RGB-W Variante.
Durch die geringen Abmaße sind diese Leisten ideal für den Einbau bei geringen Platzangebot geeignet

Eigenschaften:
- Erweiterbare Leuchtleiste durch ein patentiertes Moduldesign
- Eingebauter LED Treiber für eine stabile und einheitliche Lichtausbeute
- Polaritätsunabhängiger Aufbau um Fehler bei der Installation zu vermeiden
- inkl. 100 cm Netzteilanschulßkabel
- Weder UV noch IR Strahlung, geringe Hitzeentwicklung und lange Lebensdauer
- Verfügbare Längen: 30, 60, 90 und 120cm
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Arbeitsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
22 mm
Dicke
14 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Lichtfarbe
Kaltweiße
Anzahl an Lampen
24 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
5.6 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
552 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.