Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 9303 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 9303 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 9303 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047509
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9303
EAN/GTIN:
     4017976093031
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 1 fester und 3 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
800 mm
Plattentiefe
1200 mm
Höhe
1476 mm
Gewicht
109000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Grau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 762,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,17*
€ 993,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,09*
€ 985,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 804,22*
€ 957,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,37*
€ 944,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,83*
€ 929,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,46*
€ 907,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9303ETAW
ab € 121,86*
Zubehör
Fetra
E9103VK
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.