Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 12406 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 12406 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 12406 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047475
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12406
EAN/GTIN:
     4017976124063
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
800 mm
Plattentiefe
2000 mm
Höhe
925 mm
Gewicht
159000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
1200 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,11*
€ 1.022,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,19*
€ 1.009,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 843,71*
€ 1.004,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,64*
€ 970,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,12*
€ 956,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,92*
€ 949,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,18*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,63*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 161,86*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,34*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.