Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram COOL BLUE INTENSE H4 75 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram COOL BLUE INTENSE H4 75 W Halogen
Osram COOL BLUE INTENSE H4 75 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30029465
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321650894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Autolampen H7
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H4
Leistung
75 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Sockel
P43t
Lichtleistung
1650 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungslänge
71 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
28 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (cm)
8.2 cm
Gewicht
25.6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.