Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec ALU-25U31 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec ALU-25U31 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Fantec ALU-25U31 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Fantec ALU-25U31 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Fantec ALU-25U31 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30021338
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1795
EAN/GTIN:
     4250273417951
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das FANTEC ALU-25U31 ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer 2,5" (6,35cm) SATA Festplatte oder SSD. Mit USB 3.1 SUPERSPEED+ sind Datenraten von bis zu 10 Gbit/s möglich und das "UASP" Transferprotokoll sorgt für noch kürzere Übertragungszeiten. Dank der Ausführung als USB Typ C Port kann der Stecker nicht mehr falsch eingesteckt werden und durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. Die Stromversorgung erfolgt über die USB 3.1 Schnittstelle. Das sandgestrahlte, silberne Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten im mobilem Einsatz und passiver Kühlung der Festplatte. - Passend für 2,5“ (6.35 cm) SATA I/II/III Festplatten und SSDs - USB 3.1 SUPERSPEED+ Typ C Anschluss - Datentransfer bis zu 10Gbit/s (mit USB 3.1) - Unterstützt dem neuen UASP Standard - Kompatibel zu USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 - LED zur Anzeige von Betrieb und Zugriff - Kein Netzteil zum Betrieb notwendig - Edles, silbernes, sandgestrahltes Aluminiumgehäuse - Windows Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126.5 mm
Tiefe
84.5 mm
Höhe
19.8 mm
Gewicht
102 g
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
260 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.