Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec ALU7MMU3 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec ALU7MMU3 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Fantec ALU7MMU3 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Fantec ALU7MMU3 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30021333
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1784
EAN/GTIN:
     4250273417845
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das FANTEC ALU-7MMU3 ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer 6,35cm (2,5") SATA Festplatte oder SSD bis 7mm Bauhöhe. Über die USB 3.0 SUPERSPEED Schnittstelle übertragen Sie Ihre Daten blitzschnell mit bis zu 5Gbit/s und das UASP Transferprotokoll sorgt für noch kürzere Übertragungszeiten von bis zu 70% gegenüber konventionellen Gehäusen. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit und die Stromversorgung erfolgt über die USB 3.0 Schnittstelle. Das sandgestrahlte, silberne Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten im mobilem Einsatz. - Geeignet für 2,5“ (6.35 cm) SATA I/II/III HDDs und SSDs - bis 7mm Bauhöhe - USB 3.0 Superspeed Anschluss - Datentransfer bis zu 5Gbit/s - Kompatibel zu USB 2.0 & 1.1 - Unterstützt den neuen UASP Standard - LED zur Anzeige von Betrieb und Zugriff - Kein Netzteil zum Betrieb notwendig - Edles, sandgestrahltes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
75.5 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
60 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista/7/8/8.1, Mac OS 10.3, Linux
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III, SATA, Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
7 mm
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.