Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 972518100 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 972518100 Prüfsonde
Hirschmann 972518100 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30018514
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972518100
EAN/GTIN:
     4002044168865
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Breite
69 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Temperaturmessbereich
-25 - 70 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Interner Widerstand
3 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972357700
ab € 2,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972360700
ab € 3,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972358700
ab € 2,93*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972359100
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.