Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot
RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot
RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot
RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot
RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot
RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot
RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot
RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot
RAIJINTEK Styx Micro Tower Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29969778
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R200026
EAN/GTIN:
     4715109920888
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
STYX, Raijintek’s neues Micro ATX Aluminium Chassis, bemerkenswert elegante Optik und Design kombiniert mit einer sehr hohen Kompatibilität der heutigen High End / Performance PC’S. Kompatibel mit Standard ATX PSU’s, einer maximalen Grafikkartenlänge von 280mm, Kühlern mit einer Bauhöhe von 180mm. Die best mögliche Kühloptionen gepaart mit vorinstallierten Lüftern wie 120mm auf der Rückseite, 2*120mm auf der Oberseite, optional auch 2*120mm auf dem Seitenpanel oder auf der Unterseite. Auch die Installation eines Radiators von 240mm auf der Oberseite oder dem Seitenpanel sind möglich. STYX verfügt auch über einen SLIM SLOT IN ODD DRIVE BAY auf der Seite. Komplett innen in schwarz gehalten und anodisiert, das „HAIR SILK DESIGN“ auf den Panels und das Erscheinungsbild und Design sind einfach nur perfekt für jeden Enthusiasten und Design Freak.

- Aluminum color Hair-Silk gefärbt
- Komplettes Coating innen in Schwarz
- Kompatibel mit ATX POWER SUPPLY's
- Kompatibel mit max. 280mm VGA Karten
- Unterstützt bis zu max. 180mm CPU cooler
- 2×USB3.0 Ports
- Anti-vibration Slicks für die HDD installation
- Unterstützt die Installation von 3×3.5"HDD +2×2.5"HDD/ 1×3.5"HDD +4×2.5"HDD
- 120 mm Performance Lüfter vorinstalliert auf der Rückseite
- Optionale Installation von 240mm Radiator auf dem Top/Side und 120mm Lüfter auf der Unterseite
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5200 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Rot
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Aluminium, SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Seitenfenster
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
3800 g
Materialdicke
1.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,240 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.