Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 737571-001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 737571-001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
HPE 737571-001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29968611
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     737571-001
EAN/GTIN:
     5712505445433
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.