Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Red Label Superior FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Red Label Superior FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Canon Red Label Superior FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29954117
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99822154
EAN/GTIN:
     8713878008116
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 65 %
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
112 µm
Undurchsichtigkeit
93 %
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Neutral pH-Wert
Ja
Sonstige Funktionen
Weißgrad des Papiers
168
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.