Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LMC7215IM5/NOPB Integrierter Schaltkreis Komparator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments LMC7215IM5/NOPB Integrierter Schaltkreis Komparator
Texas Instruments LMC7215IM5/NOPB Integrierter Schaltkreis Komparator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29943311
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC7215IM5/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.75 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
1.1 mm
Breite (mit Pins)
3 mm
Tiefe (mit Pins)
3.05 mm
Höhe (mit Pins)
1.45 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Merkmale
Typ
Komparator
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
5
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,849*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.