Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 3893 T4W 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 3893 T4W 4 W
Osram 3893 T4W 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29903682
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838489
EAN/GTIN:
     4050300838489
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
T4W
Leistung
4 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
BA9s
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
35 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungslänge
31 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
3 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.8 mm
Länge (cm)
2.74 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,52*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,35*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,57*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,26*
Ähnlich
Osram
4050300838427
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.