Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1.35 V |
| ECC | Ja |
Sonstige Funktionen | Kompatibilität | Intel Server Board S1200SPL |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| | 65536 MB |
| Video-Decodierung | Ja |
| Grafischer Ausgang | eDP/DP/HDMI/DVI |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Schutz Speichererweiterungen (Intel® MPX) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4 GHz |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85423119 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Marktsegment | Server |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Skalierbarkeit | 1S |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Graphics | 14 nm |
| PCI Express CEM Revision | 3.0 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G077159 |
Technische Details | Prozessor Cache | 8192 KB |
| Produkttyp | Processor |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Maximaler Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
| Bus-Bandbreite | 8 |
| Bus-Typ-Einheiten | GT/s |
| Startdatum | Q4'15 |
| Maximale Auflösung | 4096x2304@60Hz |
| | 4096x2304@24Hz |
| Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm) | 4096x2304@60Hz |
| Maximale Auflösung | N/A |
| Status | Launched |
| Maximaler Speicher | 64 GB |
| Markenname Prozessor | Intel Xeon |
| Letzte Änderung | 63903513 |
| Maximale Auflösung (WiDi) | 1080p |
| Produktfamilie | Intel Xeon Processor E3 v5 Family |
| Busgeschwindigkeit | 8 GT/s |
| Prozessor-ID | 0x191D |
| Instandhaltungsstatus | End of Servicing Lifetime |
| Datum des Endes der Wartungsaktualisierung | Friday, September 30, 2022 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 70 mm |
| Verpackungstiefe | 116 mm |
| Verpackungshöhe | 101 mm |
| Paketgewicht | 373 g |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E3 v5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Box | Ja |
| Kühler enthalten | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E3-1275V5 |
| Grundfrequenz des Prozessors | 3.6 GHz |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation |
| Prozessor-Serien | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Systembus-Rate | 8 GT/s |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| VID Spannungsbereich | 0.55 - 1.52 V |
| Stepping | R0 |
| Bus Typ | DMI3 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34.1 GB/s |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Prozessor-Code | SR2LK |
| ARK Prozessorerkennung | 88177 |
Gewicht und Abmessungen | Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics P530 |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
| On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge | Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, DVI |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 400 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixel |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 4096 x 2304 Pixel |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort) | 60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI) | 24 Hz |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x191D |