Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Grün
Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Grün
Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29878607
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930046104
EAN/GTIN:
     4002044172275
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Vollkontaktstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Schraubanschluss bis max. 1,5mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Stecker
4 mm Pin
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 VAC/60 VDC V
Stromstärke
16 A
Impedanz
0.003 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5544*
€ 0,65974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.