Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 751 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 751 W 1U Metallisch
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 751 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29832234
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-750-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteiltester
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
751 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,97
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
91 %
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120800 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1640 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.