Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 750 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 750 W 1U Metallisch
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 750 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29832232
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-750-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteiltester
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,97
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
87 %
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120800 h
Sicherheit
EN60950-1, UL60950-1
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1640 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.