Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Divider 150-00 Trennblatt Transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
raaco Divider 150-00 Trennblatt Transparent
raaco Divider 150-00 Trennblatt Transparent
Artikel-Nr.:
     1498-4000871620
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     101981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwand für Schublade Typ 150-00. Enthält 60 Stück/Satz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
135 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 6,96*
1 Tag
317
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,97*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,36*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 7,42*
1 Tag
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,96*
€ 8,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,93*
€ 8,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,80*
€ 8,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,71*
€ 7,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,57*
€ 6,63
pro Satz
1 Satz enthält 60 Stück (ab € 0,09284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.