Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 491829003 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 491829003 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Kopp 491829003 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29815365
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     491829003
EAN/GTIN:
     4008224592543
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/2xSAT Lieferumfang: 3 Schrauben (je 1Stück M3 x 13 mm, M3 x 16 mm, M3 x 25 mm) passend zu allen gängigen Fabrikaten führender Hersteller, HK05.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Fassungen
4
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.