Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Pro ONE 165C Kamera-Einbeinstativ Karbon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Pro ONE 165C Kamera-Einbeinstativ Karbon Schwarz
Mantona Pro ONE 165C Kamera-Einbeinstativ Karbon Schwarz
Mantona Pro ONE 165C Kamera-Einbeinstativ Karbon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29751659
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
  • Aus ultraleichtem Carbon, 450 g
  • Sicherer halt durch Gummifuß
  • Schaumstoffummantelung für optimalen Tragekomfort
  • Extrem schwingungsarm
  • Lieferumfang: 1x mantona Einbeinstativ Pro ONE 165C\n\nmantona Pro One Carbon\nHochwertige Materialien und höchste Funktionalität zeichnen das sehr leichte, äußerst kompakte Einbeinstativ aus Carbon aus. mantona „Pro One“ Einbeinstative sind mit einer robusten Schaumstoffummantelung am obersten Rohrelement versehen und somit optimal in der Handhabung auch bei Kälte. Dank der Schnellklemmverschraubung ist ein schneller Auf- und Abbau möglich, hier ist professionelles arbeiten gerade bei Outdoor, Sport und Tierfotografie in vollem Umfang garantiert. Das Leichtgewicht ist durch den Haltegurt leicht transportabel und der Gummifuß sorgt in unwegsamen Gelände für einen stabilen Stand.\n\nWarum Carbon?\nCarbon ist wesentlich leichter als Aluminium und dabei viermal so belastbar. Zudem sind Produkte aus Carbon korrosionsfrei, ätzfest und weisen eine extrem geringe Wärmedehnung auf. Aufgrund der schwingungsarmen Eigenschaften, sowie einer hohen Steifigkeit sind Pro One Einbeinstative von mantona auch in Carbon erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Karbon
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
440 mm
Höhe (max)
1650 mm
Gewicht
450 g
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.