Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Pro ONE Karbon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Pro ONE Karbon Schwarz
Mantona Pro ONE Karbon Schwarz
Mantona Pro ONE Karbon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29725067
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
  • Aus ultraleichtem Carbon, 310 g
    - Sicherer halt durch Gummifuß
    - Schaumstoffummantelung für optimalen Tragekomfort
    - Extrem schwingungsarm
    - Lieferumfang: 1x mantona Einbeinstativ Pro ONE 144C

    Mantona Pro One Carbon
    Hochwertige Materialien und höchste Funktionalität zeichnen das sehr leichte, äußerst kompakte Einbeinstativ aus Carbon aus. Mantona „Pro One“ Einbeinstative sind mit einer robusten Schaumstoffummantelung am obersten Rohrelement versehen und somit optimal in der Handhabung auch bei Kälte. Dank der Schnellklemmverschraubung ist ein schneller Auf- und Abbau möglich, hier ist professionelles arbeiten gerade bei Outdoor, Sport und Tierfotografie in vollem Umfang garantiert. Das Leichtgewicht ist durch den Haltegurt leicht transportabel und der Gummifuß sorgt in unwegsamen Gelände für einen stabilen Stand.

    Warum Carbon?
    Carbon ist wesentlich leichter als Aluminium und dabei viermal so belastbar. Zudem sind Produkte aus Carbon korrosionsfrei, ätzfest und weisen eine extrem geringe Wärmedehnung auf. Aufgrund der schwingungsarmen Eigenschaften, sowie einer hohen Steifigkeit sind Pro One Einbeinstative von mantona auch in Carbon erhältlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anwendbarkeit
Universal
Merkmale
Material
Karbon
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Anzahl der Sektionen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Höhe (min)
390 mm
Höhe (max)
1440 mm
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.