Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-MBZ942L-2X1 Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-MBZ942L-2X1 Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Peerless DS-MBZ942L-2X1 Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29689741
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-MBZ942L-2X1
EAN/GTIN:
     735029308157
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Quick Service Restaurant (QSR) Menüboard-Deckenhalterung für Schnellrestaurants von Peerless-AV erzeugt eine nahtlose Montagefläche durch miteinander verbundene Wandplatten. Dank kontinuierlicher und arretierender Neigungswinkel-Einstelloptionen können alle Displays für eine makellose Ausrichtung problemlos im gleichen Winkel geneigt werden. Die QSR-Menüboard-Halterung verfügt über einen werkzeuglosen 8-Punkt-Einstellmechanismus, der das Positionieren aller Displays auf der gleichen Ebene ermöglicht. Schnellverbindungs-Adapterschienen lassen sich für ein vereinfachtes Setup mit einer automatischen Verriegelung schnell am Stützrahmen befestigen, was die QSR-Menüboard-Halterung zur perfekten Montagelösung macht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1194 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
432 mm
Paketgewicht
29100 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Anpassbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1833 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
22300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
90.9 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Maximale VESA-Halterung
1769 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,16*
€ 742,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,34*
€ 719,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,28*
€ 690,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,65*
€ 674,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,41*
€ 645,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.