Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930061100 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930061100 Prüfsonde
Hirschmann 930061100 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29644073
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930061100
EAN/GTIN:
     4002044172787
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
hirschmann bananenstecker schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Breite
69 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Temperaturmessbereich
-25 - 70 °C
Nennspannung
60 V
Stromstärke (maximal)
30 A
Interner Widerstand
3 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.