Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930058104 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930058104 Prüfsonde
Hirschmann 930058104 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29644043
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930058104
EAN/GTIN:
     4002044172572
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Breite
69 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Grün
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Temperaturmessbereich
-25 - 70 °C
Nennspannung
60 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Interner Widerstand
3 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.