Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek MXS 10EC 12 V Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek MXS 10EC 12 V Schwarz, Silber
Ctek MXS 10EC 12 V Schwarz, Silber
Ctek MXS 10EC 12 V Schwarz, Silber
Ctek MXS 10EC 12 V Schwarz, Silber
Ctek MXS 10EC 12 V Schwarz, Silber
Ctek MXS 10EC 12 V Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29625764
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Ladespannung
12 V
Ausgangsstrom
10 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
LED-Anzeigen
Ladend, Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Batteriekapazität (min.)
20 Ah
Batteriekapazität (max.)
300 Ah
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.