Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 761497-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 761497-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
HPE 761497-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29562895
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     761497-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,25*
€ 448,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.