| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29544342 Herst.-Nr.: 77 193 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WEDO Kreativschnittscheren im 3er Set. Die Scheren eigenen sich ausgezeichnet zum Gestalten von Karten, Verschönern von Bildern, zum Basteln... und vieles mehr. Die großen Griffe sind auch für Erwachsene gut geeignet. Schnittmuster: Wellenschnitt, Zackenschnitt und Büttenschnitt. Scherenlänge: 16,0 cm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm | Merkmale | Schnitt-Typ | Figurenschnitt | | Typ | Set | | Produktfarbe | Blau, Grün, Gelb | | Vorgesehene Verwendung | Kunst-& Handwerksscheren | | Schnittform der Figuren | Büttenschnitt, Wellenschnitt | | Handausrichtung | Beidhändig | | Griffgeometrie der Schere | Gerader Griff | | Form der Scherenspitze | Feine Tipps |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |