Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 250-01 Trennblatt Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 250-01 Trennblatt Polypropylen (PP) Transparent
raaco 250-01 Trennblatt Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     1690-4000871633
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     106757
EAN/GTIN:
     5733439106757
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwände 45x75 zur Unterteilung der Schublade 250-01 (36 Stück per Satz).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,08*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 7,63*
1 Tag
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,35*
€ 8,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,46*
€ 8,12*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,48*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 169,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.